https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATPULLEY-SYNC-SOL-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY1MTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkxTDJnM1lTOHhNRE14TkRRek5UazFNalkzTUM5SlRrUkhRVlJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZSa3hmVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhNjQ0YTg0NTFmNDVlMWIyZDRlZWU3OWU5MDMyZjgxZjFhY2MxM2YzZGI5MjY2YjFjMjg5ZWRjMWU0MzQzNDAz
GATES
GATES
14M-44S-68
GATES GATES
描述
GATES 14M-44S-68
Synchronous Pulley; 68MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-68 Belt Style; 44 Teeth; 84MM Face Width; Bushed; 193.28MM Outside Diameter; 196.08MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
14M-44S-68
BDI部件号
1094460
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/14M-44S-68/p/1094460
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
12.3
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-68
齿数
44
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
3020
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
20.2825
详细描述
Synchronous Pulley; 68MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-68 Belt Style; 44 Teeth; 84MM Face Width; Bushed; 193.28MM Outside Diameter; 196.08MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
法兰外径
8.307 英寸 | 211 毫米
节圆直径
7.72 英寸 | 196.08 毫米
带宽
2.677 英寸 | 68 毫米
衬套孔径范围
7/8 To 3-3/16 英寸 | 24 To 65 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
3.307英寸 | 84毫米
外径
7.609 英寸 | 193.28 毫米