https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-QT-NFL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU5MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs1TDJnNFlTOHhNRGN4TVRNMk9EZzVNalEwTmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UlZGOU9Sa3hmVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xmNjFiOTQxZTI4YTZhMzVhOGVjZmMyODZhZTdjYzY4ZmY0YWI4OWJhMjU2OTZjYzg3YjI5OGEwMDM4ZTMzYjBj
TB WOODS
TB WOODS
14MPC-180S-20-3525
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS 14MPC-180S-20-3525
20MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MPC-20 QT PowerChain II Belt Style; 180 Teeth; 34.544MM Face Width; Bushed; 799.338MM OD; 802.132MM Pitch Diam; Keyway; 30.163 To 100.013MM Bushing Bore Range; 3525 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
14MPC-180S-20-3525
BDI部件号
985297
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/14MPC-180S-20-3525/p/985297
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672182829
重量 / Kilogram
59.343
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14MPC-20 QT Power Chain II
齿数
180
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
3525
最小轴孔
No
其它特点
Taper Bushing | Arm Style | Type B3
英寸 - 公制
Metric
详细描述
20MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MPC-20 QT PowerChain II Belt Style; 180 Teeth; 34.544MM Face Width; Bushed; 799.338MM OD; 802.132MM Pitch Diam; Keyway; 30.163 To 100.013MM Bushing Bore Range; 3525 Bushing; No Minimum Plain Bore
外径
31.47 英寸 | 799.338 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
1.36英寸 | 34.544毫米
衬套孔径范围
1-3/16 To 3-15/16 英寸 | 30.163 To 100.013 毫米
节圆直径
31.58 英寸 | 802.132 毫米
带宽
0.787 英寸 | 20 毫米