https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-QT-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQyOTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkyTDJnd05TOHhNRGN4TVRNM01EWTVORFk0Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UlZGOUdURjlVVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGNhMWI1YjU4NDQzYjdiNzk4MDhhODFiMDE3MDEyNWFlZTRkMWZkNDVkNGZkMGI5YmU5ZDc2OWY4NDk0NGUxYjM
TB WOODS
TB WOODS
14MPC-33S-20-2012
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS 14MPC-33S-20-2012
20MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MPC-20 QT PowerChain II Belt Style; 33 Teeth; 26.416MM Face Width; Bushed; 164.084MM Flange OD; 144.272MM OD; 147.066MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 53.975MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
14MPC-33S-20-2012
BDI部件号
993762
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/14MPC-33S-20-2012/p/993762
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672183215
重量 / Kilogram
2.582
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14MPC-20 QT Power Chain II
齿数
33
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
2012
最小轴孔
No
其它特点
Taper Bushing | Solid Style | Type A1F
英寸 - 公制
Metric
详细描述
20MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MPC-20 QT PowerChain II Belt Style; 33 Teeth; 26.416MM Face Width; Bushed; 164.084MM Flange OD; 144.272MM OD; 147.066MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 53.975MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
法兰外径
6.46 英寸 | 164.084 毫米
节圆直径
5.79 英寸 | 147.066 毫米
外径
5.68 英寸 | 144.272 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
1.04英寸 | 26.416毫米
带宽
0.787 英寸 | 20 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-1/8 英寸 | 12.7 To 53.975 毫米