https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-QT-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwMDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF3TDJnd01pOHhNRGN4TVRNM01EUTJOVE14TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UlZGOUdURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YmViNjZmNTE4ZDk0MjA1MWEzZDk2ZmZhOTViZWU5OWYyNGRlYmU4M2MyZTMzZmQxN2JmYzVkNjNiYzJjYzE2Mw
TB WOODS
TB WOODS
14MPC-39S-90X1.500 MPB
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS 14MPC-39S-90X1.500 MPB
90MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MPC-90 QT PowerChain II Belt Style; 39 Teeth; 98.552MM Face Width; Rough Bore; 191.008MM Flange OD; 170.993MM OD; 173.787MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 4.375" Max Bore
制造商部件号
14MPC-39S-90X1.500 MPB
BDI部件号
984184
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/14MPC-39S-90X1-500-MPB/p/984184
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672183581
重量 / Kilogram
19.026
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14MPC-90 QT Power Chain II
齿数
39
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
4.375
其它特点
Solid Style | Type MPB1F
英寸 - 公制
Metric
详细描述
90MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MPC-90 QT PowerChain II Belt Style; 39 Teeth; 98.552MM Face Width; Rough Bore; 191.008MM Flange OD; 170.993MM OD; 173.787MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 4.375" Max Bore
节圆直径
6.842 英寸 | 173.787 毫米
端面宽
3.88英寸 | 98.552毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
6.732 英寸 | 170.993 毫米
带宽
3.543 英寸 | 90 毫米
法兰外径
7.52 英寸 | 191.008 毫米