https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-QT-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQyOTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkyTDJnd05TOHhNRGN4TVRNM01EWTVORFk0Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UlZGOUdURjlVVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGNhMWI1YjU4NDQzYjdiNzk4MDhhODFiMDE3MDEyNWFlZTRkMWZkNDVkNGZkMGI5YmU5ZDc2OWY4NDk0NGUxYjM
TB WOODS
TB WOODS
14MPC-48S-68-3525
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS 14MPC-48S-68-3525
68MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MPC-68 QT PowerChain II Belt Style; 48 Teeth; 76.454MM Face Width; Bushed; 227.076MM Flange OD; 211.099MM OD; 213.893MM Pitch Diam; Keyway; 30.163 To 100.013MM Bushing Bore Range; 3525 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
14MPC-48S-68-3525
BDI部件号
987917
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/14MPC-48S-68-3525/p/987917
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672183789
重量 / Kilogram
10.872
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14MPC-68 QT Power Chain II
齿数
48
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
3525
最小轴孔
No
其它特点
Taper Bushing | Solid Style | Type A1F
英寸 - 公制
Metric
详细描述
68MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MPC-68 QT PowerChain II Belt Style; 48 Teeth; 76.454MM Face Width; Bushed; 227.076MM Flange OD; 211.099MM OD; 213.893MM Pitch Diam; Keyway; 30.163 To 100.013MM Bushing Bore Range; 3525 Bushing; No Minimum Plain Bore
带宽
2.677 英寸 | 68 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
8.311 英寸 | 211.099 毫米
节圆直径
8.421 英寸 | 213.893 毫米
衬套孔径范围
1-3/16 To 3-15/16 英寸 | 30.163 To 100.013 毫米
端面宽
3.01英寸 | 76.454毫米
法兰外径
8.94 英寸 | 227.076 毫米