https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PC-NFL-TL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kwTDJneE15OHhNREEzTmpVMk1Ua3pNak14T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVExOU9Sa3hmVkV4Zk16QXdXRE13TUM1cWNHY3xlMjc4ZWYyMzc0OGM4MmM2NTE4NGY0MGNiNzVjZTkwMWJlNDE4MDc4ZjFlMTJhMjUyNjk2MzcxNzE1OGEyZTYw
GATES
GATES
14MX-168S-37
GATES GATES
描述
GATES 14MX-168S-37
37MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-37 Poly Chain GT2 Belt Style; 168 Teeth; 52.324MM Face Width; Bushed; 745.871MM OD; 748.665MM Pitch Diam; Keyway; 36.513 To 112.713MM Bushing Bore Range; 4030 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
14MX-168S-37
BDI部件号
1094859
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/14MX-168S-37/p/1094859
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053272338
重量 / Kilogram
81.19
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-37 Poly Chain GT2
齿数
168
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
4030
最小轴孔
No
其它特点
Taper Bushing | Arm Style | Type C3
英寸 - 公制
Metric
详细描述
37MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-37 Poly Chain GT2 Belt Style; 168 Teeth; 52.324MM Face Width; Bushed; 745.871MM OD; 748.665MM Pitch Diam; Keyway; 36.513 To 112.713MM Bushing Bore Range; 4030 Bushing; No Minimum Plain Bore
带宽
1.457 英寸 | 37 毫米
端面宽
2.06英寸 | 52.324毫米
外径
29.365 英寸 | 745.871 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
29.475 英寸 | 748.665 毫米
衬套孔径范围
1-7/16 To 4-7/16 英寸 | 36.513 To 112.713 毫米