https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-SYNC-M-NFL-TL-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU0MDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l3TDJnMU55OHhNRFkwTkRFME1EQTJORGM1T0M5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5TlgwNUdURjlVVEY5QlVrMWZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OGVjYzFjZjM0ZjFlZTQxNTdlNzcwMGE5Njk1NzgxMmMzZTY0YTc3ZjU0ZmM5Nzc2YjBkNmVlZDAwZGQxOTM2Zg
DODGE
DODGE
14MX-200S-125-7060
DODGE DODGE
描述
DODGE 14MX-200S-125-7060
Synchronous Pulley; 125MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MX-125 Belt Style; 200 Teeth; 142.494MM Face Width; Bushed; 888.467MM OD; 891.261MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 7060 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
14MX-200S-125-7060
BDI部件号
20509103
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/14MX-200S-125-7060/p/20509103
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476700096
重量 / Kilogram
169.19
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14MX-125
齿数
200
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套孔径范围 - 英寸
4-15/16 To 7
衬套尺寸
7060
最小轴孔
No
其它特点
HT500 Belt Style | Taper Lock Bushing | Arm Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商内部编号
482197
重量/磅
373.5
详细描述
Synchronous Pulley; 125MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MX-125 Belt Style; 200 Teeth; 142.494MM Face Width; Bushed; 888.467MM OD; 891.261MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 7060 Bushing; No Minimum Plain Bore
节圆直径
35.089 英寸 | 891.261 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
5.61英寸 | 142.494毫米
带宽
4.921 英寸 | 125 毫米
外径
34.979 英寸 | 888.467 毫米