https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-SYNC-14MX-NFL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg4MjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl3TDJoaVpDOHhNRFkwTkRFME56STBNRGs1TUM5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE4eE5FMVlYMDVHVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGRjMTUyMWExOWFjMmE1ZmI1NjI5NzBhNjZlZWM4ZWJiZjFkNWFkMWY0NGY3ODEzNzJiNTdiYjc1YTIxZmRkZTI
DODGE
DODGE
14MX-28S-37-MPB
DODGE DODGE
描述
DODGE 14MX-28S-37-MPB
Synchronous Pulley; 37MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MX-37 Belt Style; 28 Teeth; 52.324MM Face Width; Rough Bore; 121.971MM OD; 124.765MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 2.94" Max Bore
制造商部件号
14MX-28S-37-MPB
BDI部件号
20508817
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/14MX-28S-37-MPB/p/20508817
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782477085413
重量 / Kilogram
2.041
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14MX-37
齿数
28
安装形式
Rough Bore
法兰
No
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
2.94
其它特点
HT500 Belt Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商内部编号
482051
重量/磅
11.7
详细描述
Synchronous Pulley; 37MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MX-37 Belt Style; 28 Teeth; 52.324MM Face Width; Rough Bore; 121.971MM OD; 124.765MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 2.94" Max Bore
端面宽
2.06英寸 | 52.324毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
4.912 英寸 | 124.765 毫米
外径
4.802 英寸 | 121.971 毫米
带宽
1.457 英寸 | 37 毫米