https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-SYNC-M-FL-TL-SLD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY5NzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E0TDJobU1TOHhNRFkwTkRFek9EZzROVEUxTUM5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5TlgwWk1YMVJNWDFOTVJGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1MGE4MGYyYmQ4MzMxZTZmNGMxZTJkNjA3ZWNmYjFlZmU3ZDRmMzczNTdlYWMzMTJiNmEzMDVlMmE5ZTRlZmM5
DODGE
DODGE
14MX-29S-37-2517
DODGE DODGE
描述
DODGE 14MX-29S-37-2517
Synchronous Pulley; 37MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MX-37 Belt Style; 29 Teeth; 52.324MM Face Width; Bushed; 146.38MM Flange OD; 126.441MM OD; 129.235MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 14 To 65MM Bushing Bore Range; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
14MX-29S-37-2517
BDI部件号
20508821
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/14MX-29S-37-2517/p/20508821
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476699079
重量 / Kilogram
2.132
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14MX-37
齿数
29
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
2517
最小轴孔
No
其它特点
HT500 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商内部编号
482053
重量/磅
4.7
详细描述
Synchronous Pulley; 37MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MX-37 Belt Style; 29 Teeth; 52.324MM Face Width; Bushed; 146.38MM Flange OD; 126.441MM OD; 129.235MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 14 To 65MM Bushing Bore Range; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
5.088 英寸 | 129.235 毫米
外径
4.978 英寸 | 126.441 毫米
端面宽
2.06英寸 | 52.324毫米
法兰外径
5.763 英寸 | 146.38 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-11/16 英寸 | 14 To 65 毫米
带宽
1.457 英寸 | 37 毫米