https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATPULLEY-SYNC-SOL-FL-RSB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxOTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxtTDJnell5OHhNRFF3T0Rrek5UTXlOVGN5Tmk5SlRrUkhRVlJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZSa3hmVWxOQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZjVlYzExMTdiM2I2ZDUxNTcyNTk2NWVhNDAwZjkxMzEzNDc1NjUzZjk2YzBkMDk4ZDQzMzM2MmUxOTdjZjE5MQ
GATES
GATES
14MX-34S-68 REBORE
GATES GATES
描述
GATES 14MX-34S-68 REBORE
Synchronous Pulley; 68MM Belt Width; 14MM Pitch; 14M-68 Belt Style; 34 Teeth; 84.531MM Face Width; Rough Bore; 164.211MM Flange OD; 148.7MM OD; 152MM Pitch Diam; No Keyway; Yes Minimum Plain Bore; 3.5" Max Bore
制造商部件号
14MX-34S-68 REBORE
BDI部件号
1094914
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/14MX-34S-68-REBORE/p/1094914
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
9.571
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-68
齿数
34
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
3.5
其它特点
Poly Chain GT
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
78964504
详细描述
Synchronous Pulley; 68MM Belt Width; 14MM Pitch; 14M-68 Belt Style; 34 Teeth; 84.531MM Face Width; Rough Bore; 164.211MM Flange OD; 148.7MM OD; 152MM Pitch Diam; No Keyway; Yes Minimum Plain Bore; 3.5" Max Bore
节圆直径
5.984 英寸 | 152 毫米
带宽
2.677 英寸 | 68 毫米
端面宽
3.328英寸 | 84.531毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
6.465 英寸 | 164.211 毫米
外径
5.854 英寸 | 148.7 毫米