![14MX-48S-125 REBORE](/medias/INDGATPULLEY-SYNC-SOL-FL-RSB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxOTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxtTDJnell5OHhNRFF3T0Rrek5UTXlOVGN5Tmk5SlRrUkhRVlJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZSa3hmVWxOQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZjVlYzExMTdiM2I2ZDUxNTcyNTk2NWVhNDAwZjkxMzEzNDc1NjUzZjk2YzBkMDk4ZDQzMzM2MmUxOTdjZjE5MQ)
![14MX-48S-125 REBORE](/medias/INDGATPULLEY-SYNC-SOL-FL-RSB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxOTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxtTDJnell5OHhNRFF3T0Rrek5UTXlOVGN5Tmk5SlRrUkhRVlJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZSa3hmVWxOQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZjVlYzExMTdiM2I2ZDUxNTcyNTk2NWVhNDAwZjkxMzEzNDc1NjUzZjk2YzBkMDk4ZDQzMzM2MmUxOTdjZjE5MQ)
GATES
GATES
14MX-48S-125 REBORE
GATES GATES
描述
GATES 14MX-48S-125 REBORE
Synchronous Pulley; 125MM Belt Width; 14MM Pitch; 14M-125 Belt Style; 48 Teeth; 0MM Face Width; Rough Bore; 227.101MM Flange OD; 211.1MM OD; 214MM Pitch Diam; No Keyway; Yes Minimum Plain Bore; 5.625" Max Bore
制造商部件号
14MX-48S-125 REBORE
BDI部件号
1094962
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/14MX-48S-125-REBORE/p/1094962
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
31.162
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-125
齿数
48
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
5.625
其它特点
Poly Chain GT
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
78965448
详细描述
Synchronous Pulley; 125MM Belt Width; 14MM Pitch; 14M-125 Belt Style; 48 Teeth; 0MM Face Width; Rough Bore; 227.101MM Flange OD; 211.1MM OD; 214MM Pitch Diam; No Keyway; Yes Minimum Plain Bore; 5.625" Max Bore
节圆直径
8.425 英寸 | 214 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
带宽
4.921 英寸 | 125 毫米
端面宽
0英寸 | 0毫米
法兰外径
8.941 英寸 | 227.101 毫米
外径
8.311 英寸 | 211.1 毫米