https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-SYNC-M-FL-TL-SLD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY5NzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E0TDJobU1TOHhNRFkwTkRFek9EZzROVEUxTUM5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5TlgwWk1YMVJNWDFOTVJGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1MGE4MGYyYmQ4MzMxZTZmNGMxZTJkNjA3ZWNmYjFlZmU3ZDRmMzczNTdlYWMzMTJiNmEzMDVlMmE5ZTRlZmM5
DODGE
DODGE
14MX-50S-68-3525
DODGE DODGE
描述
DODGE 14MX-50S-68-3525
Synchronous Pulley; 68MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MX-68 Belt Style; 50 Teeth; 84.582MM Face Width; Bushed; 236.017MM Flange OD; 220.015MM OD; 222.809MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 3525 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
14MX-50S-68-3525
BDI部件号
20508933
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/14MX-50S-68-3525/p/20508933
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476699536
重量 / Kilogram
13.336
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14MX-68
齿数
50
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套孔径范围 - 英寸
1-3/16 To 3-15/16
衬套尺寸
3525
最小轴孔
No
其它特点
HT500 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商内部编号
482112
重量/磅
29.4
详细描述
Synchronous Pulley; 68MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MX-68 Belt Style; 50 Teeth; 84.582MM Face Width; Bushed; 236.017MM Flange OD; 220.015MM OD; 222.809MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 3525 Bushing; No Minimum Plain Bore
孔径
0 英寸 | 0 毫米
带宽
2.677 英寸 | 68 毫米
法兰外径
9.292 英寸 | 236.017 毫米
端面宽
3.33英寸 | 84.582毫米
节圆直径
8.772 英寸 | 222.809 毫米
外径
8.662 英寸 | 220.015 毫米