https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-SYNC-14MX-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREppTDJobFlTOHhNRFkwTkRFME5qYzBPVFEzTUM5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE4eE5FMVlYMFpNWDFSTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTc0N2ViNGU5YjczN2FlMjNjZmQzZTY3MzBjNGEyZmFjODk2ZDRmM2M0YTkwMTUzZWIwMGYxNTY5OTY0MDcwNQ
DODGE
DODGE
14MX-53S-20-3020
DODGE DODGE
描述
DODGE 14MX-53S-20-3020
Synchronous Pulley; 20MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MX-20 Belt Style; 53 Teeth; 34.544MM Face Width; Bushed; 246.075MM Flange OD; 233.401MM OD; 236.195MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 24 To 80MM Bushing Bore Range; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
14MX-53S-20-3020
BDI部件号
20508783
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/14MX-53S-20-3020/p/20508783
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476698942
重量 / Kilogram
9.299
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14MX-20
齿数
53
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
3020
最小轴孔
No
其它特点
HT500 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商内部编号
482034
重量/磅
20.5
详细描述
Synchronous Pulley; 20MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MX-20 Belt Style; 53 Teeth; 34.544MM Face Width; Bushed; 246.075MM Flange OD; 233.401MM OD; 236.195MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 24 To 80MM Bushing Bore Range; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
节圆直径
9.299 英寸 | 236.195 毫米
端面宽
1.36英寸 | 34.544毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
9.189 英寸 | 233.401 毫米
法兰外径
9.688 英寸 | 246.075 毫米
衬套孔径范围
7/8 To 3-1/4 英寸 | 24 To 80 毫米
带宽
0.787 英寸 | 20 毫米