https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-SYNC-M-FL-TL-SLD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY5NzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E0TDJobU1TOHhNRFkwTkRFek9EZzROVEUxTUM5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5TlgwWk1YMVJNWDFOTVJGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1MGE4MGYyYmQ4MzMxZTZmNGMxZTJkNjA3ZWNmYjFlZmU3ZDRmMzczNTdlYWMzMTJiNmEzMDVlMmE5ZTRlZmM5
DODGE
DODGE
14MX-56S-125-4535
DODGE DODGE
描述
DODGE 14MX-56S-125-4535
Synchronous Pulley; 125MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MX-125 Belt Style; 56 Teeth; 142.494MM Face Width; Bushed; 263.017MM Flange OD; 246.761MM OD; 249.555MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 4535 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
14MX-56S-125-4535
BDI部件号
20509079
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/14MX-56S-125-4535/p/20509079
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476699970
重量 / Kilogram
23.859
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14MX-125
齿数
56
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套孔径范围 - 英寸
1-15/16 To 4-15/16
衬套尺寸
4535
最小轴孔
No
其它特点
HT500 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商内部编号
482185
重量/磅
52.6
详细描述
Synchronous Pulley; 125MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MX-125 Belt Style; 56 Teeth; 142.494MM Face Width; Bushed; 263.017MM Flange OD; 246.761MM OD; 249.555MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 4535 Bushing; No Minimum Plain Bore
带宽
4.921 英寸 | 125 毫米
端面宽
5.61英寸 | 142.494毫米
法兰外径
10.355 英寸 | 263.017 毫米
节圆直径
9.825 英寸 | 249.555 毫米
外径
9.715 英寸 | 246.761 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米