https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-SYNC-M-NFL-TL-WEB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI5NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJtTDJoa01TOHhNRFkwTkRFME1qRTJNVGsxTUM5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5TlgwNUdURjlVVEY5WFJVSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YmQxZTZkNjEzMmJiZGU3ZDMzMTAzYzEyOWNhMTczZTk1NTdmYjQwODg3OGI0ZTBjMTQxYzViYzc4ODNmMzQxYQ
DODGE
DODGE
14MX-90S-125-5040
DODGE DODGE
描述
DODGE 14MX-90S-125-5040
Synchronous Pulley; 125MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MX-125 Belt Style; 90 Teeth; 142.494MM Face Width; Bushed; 398.272MM OD; 401.066MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 5040 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
14MX-90S-125-5040
BDI部件号
20509093
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/14MX-90S-125-5040/p/20509093
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476700041
重量 / Kilogram
63.956
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14MX-125
齿数
90
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套孔径范围 - 英寸
2-7/16 To 5
衬套尺寸
5040
最小轴孔
No
其它特点
HT500 Belt Style | Taper Lock Bushing | Web Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商内部编号
482192
重量/磅
141.8
详细描述
Synchronous Pulley; 125MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MX-125 Belt Style; 90 Teeth; 142.494MM Face Width; Bushed; 398.272MM OD; 401.066MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 5040 Bushing; No Minimum Plain Bore
端面宽
5.61英寸 | 142.494毫米
外径
15.68 英寸 | 398.272 毫米
带宽
4.921 英寸 | 125 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
15.79 英寸 | 401.066 毫米