https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-14M-ARM-NFL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAwNDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00yTDJoalppOHhNREUwT0RVME1qUTBOelkwTmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE4eE5FMWZRVkpOWDA1R1RGOVVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8Yzk4MjNjZjY3ZDg5OTRiN2U3MmMyNzNhNTlmYmZjOTZhMTcwNjcxNTVjMDQwZDdmODZmNjRlOGI2M2QwNWJkNQ
TIMKEN
TIMKEN
14MX200S37-4030
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 14MX200S37-4030
Synchronous Pulley; 37MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-37 Belt Style; 200 Teeth; 52.324MM Face Width; Bushed; 888.467MM Outside Diameter; 891.261MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 4030 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
14MX200S37-4030
BDI部件号
24301850
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/14MX200S37-4030/p/24301850
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964070234
重量 / Kilogram
84.096
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-37
齿数
200
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
4030
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing | Arm Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
224.8
详细描述
Synchronous Pulley; 37MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-37 Belt Style; 200 Teeth; 52.324MM Face Width; Bushed; 888.467MM Outside Diameter; 891.261MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 4030 Bushing; No Minimum Plain Bore
端面宽
2.06英寸 | 52.324毫米
带宽
1.457 英寸 | 37 毫米
节圆直径
35.089 英寸 | 891.261 毫米
衬套孔径范围
1-7/16 To 4-7/16 英寸 | 0 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
34.979 英寸 | 888.467 毫米