https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GPULLEY-SYNC-ARM-NFL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjExOTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUyTDJneU1DOHhNRE14TkRReE1UQTBPRGs1TUM5SlRrUk5MVWRRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5QlVrMWZUa1pNWDFSTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YTVjYmZlODcwMTFmMjJhYzc5MDY1ZDYzZmQ0ZDkwNTZhNjQ3ZjIxMTc3OWU1MjI1YmViZmJjNGE5Y2MyMzIxYQ
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
14MX200S68-4535
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 14MX200S68-4535
Synchronous Pulley; 68MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-68 Belt Style; 200 Teeth; 3.322MM Face Width; Bushed; 34.979MM Outside Diameter; 35.089MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 4535 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
14MX200S68-4535
BDI部件号
21977290
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/14MX200S68-4535/p/21977290
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950744971
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-68
齿数
200
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套孔径范围 - 英寸
1-15/16 To 4-15/16
衬套尺寸
4535
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
262.5
详细描述
Synchronous Pulley; 68MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-68 Belt Style; 200 Teeth; 3.322MM Face Width; Bushed; 34.979MM Outside Diameter; 35.089MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 4535 Bushing; No Minimum Plain Bore
端面宽
0.131英寸 | 3.322毫米
带宽
2.677 英寸 | 68 毫米
外径
1.377 英寸 | 34.979 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
1.381 英寸 | 35.089 毫米