https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GPULLEY-SYNC-H-SOL-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEyTDJnMVpDOHhNRFF4T0RZM05Ea3lOVFU1T0M5SlRrUk5MVWRRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgxTlBURjlHVEY5VVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5M2Q2ZTIyNDJlOGQzMDE3OTRjODI0N2NhYzgyMTVjMTE2OWFmZDM2ZTBiYzY4NWVjN2JiOGZlODhhMzJmMGE2
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
14MX43S20-2517
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 14MX43S20-2517
Synchronous Pulley; 20MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-20 Belt Style; 43 Teeth; 1.04MM Face Width; Bushed; 7.434MM Outside Diameter; 7.544MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
14MX43S20-2517
BDI部件号
21768797
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/14MX43S20-2517/p/21768797
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950721934
重量 / Kilogram
5.293
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-20
齿数
43
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
2517
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
11.7
详细描述
Synchronous Pulley; 20MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-20 Belt Style; 43 Teeth; 1.04MM Face Width; Bushed; 7.434MM Outside Diameter; 7.544MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore
法兰外径
0.317 英寸 | 8.04 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
0.297 英寸 | 7.544 毫米
外径
0.293 英寸 | 7.434 毫米
端面宽
0.041英寸 | 1.04毫米
带宽
0.787 英寸 | 20 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-1/2 英寸 | 18 To 55 毫米