https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-14M-SOL-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk5NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV6TDJoaVl5OHhNREUwT0RVME1URXpOamt5Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE4eE5FMWZVMDlNWDBaTVgxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGI5MzY2NjMyZTcxZjgwZGNjZTRiY2YzNmFjYjNlN2E1ZDU2ZDMyMzA1NWZlN2Y0NTViMGIzZjFjOTJjYWUwMGE
TIMKEN
TIMKEN
14MX56S125-4535
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 14MX56S125-4535
Synchronous Pulley; 125MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-125 Belt Style; 56 Teeth; 134.366MM Face Width; Bushed; 246.76MM Outside Diameter; 249.53MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 4535 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
14MX56S125-4535
BDI部件号
24301996
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/14MX56S125-4535/p/24301996
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964084958
重量 / Kilogram
23.859
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-125
齿数
56
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
4535
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
52.6
详细描述
Synchronous Pulley; 125MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-125 Belt Style; 56 Teeth; 134.366MM Face Width; Bushed; 246.76MM Outside Diameter; 249.53MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 4535 Bushing; No Minimum Plain Bore
端面宽
5.29英寸 | 134.366毫米
节圆直径
9.824 英寸 | 249.53 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
9.715 英寸 | 246.76 毫米
带宽
4.921 英寸 | 125 毫米
法兰外径
10.36 英寸 | 263.144 毫米
衬套孔径范围
1-15/16 To 4-15/16 英寸 | 0 毫米