https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-14M-SOL-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk5NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV6TDJoaVl5OHhNREUwT0RVME1URXpOamt5Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE4eE5FMWZVMDlNWDBaTVgxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGI5MzY2NjMyZTcxZjgwZGNjZTRiY2YzNmFjYjNlN2E1ZDU2ZDMyMzA1NWZlN2Y0NTViMGIzZjFjOTJjYWUwMGE
TIMKEN
TIMKEN
14MX56S68-3525
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 14MX56S68-3525
Synchronous Pulley; 68MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-68 Belt Style; 56 Teeth; 76.454MM Face Width; Bushed; 246.76MM Outside Diameter; 249.55MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 3525 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
14MX56S68-3525
BDI部件号
24302002
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/14MX56S68-3525/p/24302002
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964068941
重量 / Kilogram
18.098
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-68
齿数
56
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
3525
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
39.9
详细描述
Synchronous Pulley; 68MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-68 Belt Style; 56 Teeth; 76.454MM Face Width; Bushed; 246.76MM Outside Diameter; 249.55MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 3525 Bushing; No Minimum Plain Bore
外径
9.715 英寸 | 246.76 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
3.01英寸 | 76.454毫米
法兰外径
10.36 英寸 | 263.144 毫米
节圆直径
9.825 英寸 | 249.55 毫米
衬套孔径范围
1-5/16 To 3-15/16 英寸 | 0 毫米
带宽
2.677 英寸 | 68 毫米