![14MX90S37-3525](/medias/INDM-GPULLEY-SYNC-H-WEB-NFL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05qTDJnNVpTOHhNRE14TkRRd09UQTFNREUwTWk5SlRrUk5MVWRRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgxZEZRbDlPUmt4ZlZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWNkMTg1NWMzYzBmNmY2M2Q2ZjE0MzE3ZmFiMDg0ZTQ4ZTM4YmFhYWViNzhjZDEyYTgwOGNhNzhmYjY2ODM4Yw)
![14MX90S37-3525](/medias/INDM-GPULLEY-SYNC-H-WEB-NFL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05qTDJnNVpTOHhNRE14TkRRd09UQTFNREUwTWk5SlRrUk5MVWRRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgxZEZRbDlPUmt4ZlZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWNkMTg1NWMzYzBmNmY2M2Q2ZjE0MzE3ZmFiMDg0ZTQ4ZTM4YmFhYWViNzhjZDEyYTgwOGNhNzhmYjY2ODM4Yw)
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
14MX90S37-3525
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 14MX90S37-3525
Synchronous Pulley; 37MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-37 Belt Style; 90 Teeth; 2.06MM Face Width; Bushed; 15.68MM Outside Diameter; 15.79MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 3525 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
14MX90S37-3525
BDI部件号
21982271
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/14MX90S37-3525/p/21982271
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950721255
重量 / Kilogram
24.172
Product Group - BDI
M02312
带节距
14 MM
传动带类别
14M-37
齿数
90
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
3525
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
53.3
详细描述
Synchronous Pulley; 37MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-37 Belt Style; 90 Teeth; 2.06MM Face Width; Bushed; 15.68MM Outside Diameter; 15.79MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 3525 Bushing; No Minimum Plain Bore
孔径
0 英寸 | 0 毫米
带宽
1.457 英寸 | 37 毫米
外径
0.617 英寸 | 15.68 毫米
端面宽
0.081英寸 | 2.06毫米
节圆直径
0.622 英寸 | 15.79 毫米