https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-H-SOL-FL-RSB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzA5MzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJrTDJneE5TOHhNREUwT0RVek5qZzBORE14T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgxTlBURjlHVEY5U1UwSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NzI3ZTIwNGNlNDIzNWI0NzhmZjNlNWYzMTBjODkzMDhkZjNmMmYxOGZkZmQ0YTRjYmI5NjMyYjc0MTE2MDFjMw
TIMKEN
TIMKEN
14XL037
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 14XL037
Synchronous Pulley; 3/8" Belt Width; 1/5 Inch Belt Pitch; XL Belt Style; 14 Teeth; 0.43" Face Width; Rough Bore; 0.871" Outside Diameter; 57/64" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
制造商部件号
14XL037
BDI部件号
24302078
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/14XL037/p/24302078
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964158949
重量 / Kilogram
0.036
Product Group - BDI
M02316
带节距
1/5 Inch
传动带类别
XL
齿数
14
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
0.375
其它特点
Solid Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
0.08
详细描述
Synchronous Pulley; 3/8" Belt Width; 1/5 Inch Belt Pitch; XL Belt Style; 14 Teeth; 0.43" Face Width; Rough Bore; 0.871" Outside Diameter; 57/64" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
0.43英寸 | 10.922毫米
法兰外径
1.12 英寸 | 28.448 毫米
外径
0.871 英寸 | 22.13 毫米
节圆直径
0.891 英寸 | 22.64 毫米