BROWNING
BROWNING
156H200E
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 156H200E
2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 156 Teeth; 2-1/2" Face Width; Bushed; 24.774" Outside Diameter; 24-53/64" Pitch Diameter; Keyway; 7/8 To 3-1/2" Bushing Bore Range; E Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
156H200E
BDI部件号
325251
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/156H200E/p/325251
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289345625
重量 / Kilogram
28.418
Product Group - BDI
M02316
带节距
1/2 Inch
传动带类别
H
齿数
156
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
E
最小轴孔
No
其它特点
Heavy | QD Bushing | Solid Style | Type D1
英寸 - 公制
Inch
制造商内部编号
3514270
详细描述
2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 156 Teeth; 2-1/2" Face Width; Bushed; 24.774" Outside Diameter; 24-53/64" Pitch Diameter; Keyway; 7/8 To 3-1/2" Bushing Bore Range; E Bushing; No Minimum Plain Bore
端面宽
2.5英寸 | 63.5毫米
节圆直径
24.828 英寸 | 630.631 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
7/8 To 3-1/2 英寸 | 22.225 To 88.9 毫米
外径
24.774 英寸 | 629.26 毫米
带宽
2 英寸 | 50.8 毫米