https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-H-SOL-FL-RSB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzA5MzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJrTDJneE5TOHhNREUwT0RVek5qZzBORE14T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgxTlBURjlHVEY5U1UwSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NzI3ZTIwNGNlNDIzNWI0NzhmZjNlNWYzMTBjODkzMDhkZjNmMmYxOGZkZmQ0YTRjYmI5NjMyYjc0MTE2MDFjMw
TIMKEN
TIMKEN
15L050
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 15L050
Synchronous Pulley; 1/2" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 15 Teeth; 3/4" Face Width; Rough Bore; 1.76" Outside Diameter; 1.79" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
制造商部件号
15L050
BDI部件号
24302080
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/15L050/p/24302080
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964158956
重量 / Kilogram
0.227
Product Group - BDI
M02316
带节距
3/8 Inch
传动带类别
L
齿数
15
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
0.938
其它特点
Solid Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
0.5
详细描述
Synchronous Pulley; 1/2" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 15 Teeth; 3/4" Face Width; Rough Bore; 1.76" Outside Diameter; 1.79" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
1.76 英寸 | 44.704 毫米
端面宽
0.75英寸 | 19.05毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
2 英寸 | 50.8 毫米
节圆直径
1.79 英寸 | 45.466 毫米