BROWNING
BROWNING
15LF075X3/4
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 15LF075X3/4
3/4" Bore; 3/4" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 15 Teeth; 1" Face Width; Finished Bore; 2-1/16" Flange OD; 1.76" Outside Diameter; 1.79" Pitch Diameter; Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
15LF075X3/4
BDI部件号
324865
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/15LF075X3-4/p/324865
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289314140
重量 / Kilogram
0.36
Product Group - BDI
M02316
带节距
3/8 Inch
传动带类别
L
齿数
15
安装形式
Finished Bore
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
No
其它特点
Light | Type 1
英寸 - 公制
Inch
制造商内部编号
1054634
详细描述
3/4" Bore; 3/4" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 15 Teeth; 1" Face Width; Finished Bore; 2-1/16" Flange OD; 1.76" Outside Diameter; 1.79" Pitch Diameter; Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
外径
1.76 英寸 | 44.704 毫米
法兰外径
2.063 英寸 | 52.4 毫米
带宽
0.75 英寸 | 19.05 毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
节圆直径
1.79 英寸 | 45.466 毫米
端面宽
1英寸 | 25.4毫米