BROWNING
BROWNING
15XLB037
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 15XLB037
3/8" Belt Width; 1/5 Inch Belt Pitch; XL Belt Style; 15 Teeth; 9/16" Face Width; Rough Bore; 1-3/16" Flange OD; 0.935" Outside Diameter; 0.955" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.313" Max Bore
制造商部件号
15XLB037
BDI部件号
324803
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/15XLB037/p/324803
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289112050
重量 / Kilogram
0.032
Product Group - BDI
M02316
带节距
1/5 Inch
传动带类别
XL
齿数
15
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
0.313
其它特点
Extra Light | Type 2
英寸 - 公制
Inch
制造商内部编号
1054873
详细描述
3/8" Belt Width; 1/5 Inch Belt Pitch; XL Belt Style; 15 Teeth; 9/16" Face Width; Rough Bore; 1-3/16" Flange OD; 0.935" Outside Diameter; 0.955" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.313" Max Bore
外径
0.935 英寸 | 23.749 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
节圆直径
0.955 英寸 | 24.257 毫米
法兰外径
1.188 英寸 | 30.175 毫米
端面宽
0.563英寸 | 14.3毫米