https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-H-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzc5NTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U1TDJnMll5OHhNREk1TURRNU5EZ3pNalkzTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgwWk1YMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1YjllOTMxMDc1ODI0NGY1YmEwYmE4Nzc3NWQ3MmJhYTY2Y2Q1MzE0YWE5OWFjZmZmYTAxZmQxOGYxMWUyMzNm
TB WOODS
TB WOODS
16H200-1008
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS 16H200-1008
2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 16 Teeth; 2-11/32" Face Width; Bushed; 2-3/4" Flange OD; 2.492" Outside Diameter; 2-35/64" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 1-1/8" Bushing Bore Range; 1108 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
16H200-1008
BDI部件号
988574
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/16H200-1008/p/988574
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672340298
重量 / Kilogram
0.861
Product Group - BDI
M02316
带节距
1/2 Inch
传动带类别
H
齿数
16
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
1108
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Taper Lock Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
TL16H200
制造商内部编号
TL16H200
重量/磅
1.9
详细描述
2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 16 Teeth; 2-11/32" Face Width; Bushed; 2-3/4" Flange OD; 2.492" Outside Diameter; 2-35/64" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 1-1/8" Bushing Bore Range; 1108 Bushing; No Minimum Plain Bore
外径
2.492 英寸 | 63.297 毫米
带宽
2 英寸 | 50.8 毫米
节圆直径
2.546 英寸 | 64.68 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-1/8 英寸 | 14 To 25 毫米
法兰外径
2.75 英寸 | 69.85 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
2.344英寸 | 59.538毫米