BROWNING
BROWNING
16LF075X5/8
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 16LF075X5/8
5/8" Bore; 3/4" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 16 Teeth; 1" Face Width; Finished Bore; 2-3/16" Flange OD; 1.88" Outside Diameter; 1.91" Pitch Diameter; Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
16LF075X5/8
BDI部件号
324886
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/16LF075X5-8/p/324886
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289121861
重量 / Kilogram
0.401
Product Group - BDI
M02316
带节距
3/8 Inch
传动带类别
L
齿数
16
安装形式
Finished Bore
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
No
其它特点
Light | Type 1
英寸 - 公制
Inch
制造商内部编号
1054659
详细描述
5/8" Bore; 3/4" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 16 Teeth; 1" Face Width; Finished Bore; 2-3/16" Flange OD; 1.88" Outside Diameter; 1.91" Pitch Diameter; Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
端面宽
1英寸 | 25.4毫米
节圆直径
1.91 英寸 | 48.514 毫米
带宽
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
1.88 英寸 | 47.752 毫米
法兰外径
2.188 英寸 | 55.575 毫米