https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-H-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM5ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UxTDJnNE5pOHhNRFF4T0RZMU5qSXhOVEEzTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgwWk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGVlNzkwZjAzOGJiOTNkNTY1ZjUzOWUzY2YwNTViYTg0MTkxMWM5NGFlMmFhODFhMzY5MTQ0YjY5MDg0ZmM0NWU
MAUREY
MAUREY
17H100MPB
MAUREY MAUREY
描述
MAUREY 17H100MPB
1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 17 Teeth; 1-5/16" Face Width; Rough Bore; 3" Flange OD; 2.652" Outside Diameter; 2.706" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 1-1/4" Max B
制造商部件号
17H100MPB
BDI部件号
636723
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/17H100MPB/p/636723
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0640965168454
重量 / Kilogram
1.178
Product Group - BDI
M02316
带节距
1/2 Inch
传动带类别
H
齿数
17
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
1.25
其它特点
Solid Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
17H100MPB
重量/磅
2.6
详细描述
1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 17 Teeth; 1-5/16" Face Width; Rough Bore; 3" Flange OD; 2.652" Outside Diameter; 2.706" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 1-1/4" Max B
节圆直径
2.706 英寸 | 68.72 毫米
外径
2.652 英寸 | 67.35 毫米
端面宽
1.313英寸 | 33.35毫米
带宽
1 英寸 | 25.4 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
3 英寸 | 76.2 毫米