https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-L-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQwNzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJnNVpTOHhNRFV3TnpNeU16Y3dNek15Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5TVgwWk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDg2ZjU5NmFjZmJjYTBiMDU2M2E5ODMyNWRiY2FmYjQ4NDRlYjhiM2QzNDczZmRkM2VlMmZmNzIyYjg0YzlhOTY
TB WOODS
TB WOODS
17L100 X 1/2 MPB
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS 17L100 X 1/2 MPB
1" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 17 Teeth; 1-1/4" Face Width; Rough Bore; 2.28" Flange OD; 1.999" Outside Diameter; 2.029" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1.125" Max Bore
制造商部件号
17L100 X 1/2 MPB
BDI部件号
998075
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/17L100-X-1-2-MPB/p/998075
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672300162
重量 / Kilogram
0.453
Product Group - BDI
M02316
带节距
3/8 Inch
传动带类别
L
齿数
17
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
1.125
其它特点
Light
英寸 - 公制
Inch
详细描述
1" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 17 Teeth; 1-1/4" Face Width; Rough Bore; 2.28" Flange OD; 1.999" Outside Diameter; 2.029" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1.125" Max Bore
外径
1.999 英寸 | 50.775 毫米
带宽
1 英寸 | 25.4 毫米
法兰外径
2.28 英寸 | 57.912 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
1.25英寸 | 31.75毫米
节圆直径
2.029 英寸 | 51.537 毫米