BROWNING
BROWNING
18L100JA
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 18L100JA
1" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 18 Teeth; 1-1/4" Face Width; Bushed; 2-7/16" Flange OD; 2.119" Outside Diameter; 2.149" Pitch Diameter; Keyway; 1/2 To 1-1/4" Bushing Bore Range; JA Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
18L100JA
BDI部件号
325261
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/18L100JA/p/325261
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289346066
重量 / Kilogram
0.322
Product Group - BDI
M02316
带节距
3/8 Inch
传动带类别
L
齿数
18
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
JA
最小轴孔
No
其它特点
Light | QD Bushing | Solid Style | Type E1F
英寸 - 公制
Inch
制造商内部编号
3513348
详细描述
1" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 18 Teeth; 1-1/4" Face Width; Bushed; 2-7/16" Flange OD; 2.119" Outside Diameter; 2.149" Pitch Diameter; Keyway; 1/2 To 1-1/4" Bushing Bore Range; JA Bushing; No Minimum Plain Bore
节圆直径
2.149 英寸 | 54.585 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-1/4 英寸 | 12.7 To 31.75 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
带宽
1 英寸 | 25.4 毫米
法兰外径
2.438 英寸 | 61.925 毫米
外径
2.119 英寸 | 53.823 毫米
端面宽
1.25英寸 | 31.75毫米