BROWNING
BROWNING
18XHB200
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 18XHB200
2" Belt Width; 7/8 Inch Belt Pitch; XH Belt Style; 18 Teeth; 2-9/16" Face Width; Rough Bore; 5-9/16" Flange OD; 4.903" Outside Diameter; 5.013" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 2.25" Max Bore
制造商部件号
18XHB200
BDI部件号
324916
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/18XHB200/p/324916
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289212866
重量 / Kilogram
6.037
Product Group - BDI
M02316
带节距
7/8 Inch
传动带类别
XH
齿数
18
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
2.25
其它特点
Extra Heavy | Type 2
英寸 - 公制
Inch
制造商内部编号
1055870
详细描述
2" Belt Width; 7/8 Inch Belt Pitch; XH Belt Style; 18 Teeth; 2-9/16" Face Width; Rough Bore; 5-9/16" Flange OD; 4.903" Outside Diameter; 5.013" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 2.25" Max Bore
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
4.903 英寸 | 124.536 毫米
带宽
2 英寸 | 50.8 毫米
节圆直径
5.013 英寸 | 127.33 毫米
端面宽
2.563英寸 | 65.1毫米
法兰外径
5.563 英寸 | 141.3 毫米