https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-ARM-NFL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjc0NjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU1TDJobE5DOHhNRE14TkRRME56VTROVE14TUM5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5QlVrMWZUa1pNWDFSTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YTI3MjM2NDBhYmQ0MTMxMWU4YTFlNDE4MTZhMjFhMDgwM2I1N2RkNjFmODYyZThlNjhlMmMzOWEwMmRhYmUyOQ
TSUBAKI
TSUBAKI
19214MT170A-5050
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 19214MT170A-5050
Synchronous Pulley; 170MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-170 Belt Style; 192 Teeth; 187.325MM Face Width; Bushed; 852.83MM Outside Diameter; 855.624MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 5050 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
19214MT170A-5050
BDI部件号
923228
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/19214MT170A-5050/p/923228
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0696223097745
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-170
齿数
192
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套孔径范围 - 英寸
2-7/16 To 5
衬套尺寸
5050
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
详细描述
Synchronous Pulley; 170MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-170 Belt Style; 192 Teeth; 187.325MM Face Width; Bushed; 852.83MM Outside Diameter; 855.624MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 5050 Bushing; No Minimum Plain Bore
外径
33.576 英寸 | 852.83 毫米
端面宽
7.375英寸 | 187.325毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
带宽
6.693 英寸 | 170 毫米
节圆直径
33.686 英寸 | 855.624 毫米