https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-H-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM5ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UxTDJnNE5pOHhNRFF4T0RZMU5qSXhOVEEzTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgwWk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGVlNzkwZjAzOGJiOTNkNTY1ZjUzOWUzY2YwNTViYTg0MTkxMWM5NGFlMmFhODFhMzY5MTQ0YjY5MDg0ZmM0NWU
TB WOODS
TB WOODS
19H100 X 5/8 MPB
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS 19H100 X 5/8 MPB
1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 19 Teeth; 1-5/16" Face Width; Rough Bore; 3-1/4" Flange OD; 2.97" Outside Diameter; 3.024" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1.563" Max Bore
制造商部件号
19H100 X 5/8 MPB
BDI部件号
984049
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/19H100-X-5-8-MPB/p/984049
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672310048
重量 / Kilogram
1.314
Product Group - BDI
M02316
带节距
1/2 Inch
传动带类别
H
齿数
19
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
1.563
其它特点
Heavy | Solid Style | Type MPB1F
英寸 - 公制
Inch
详细描述
1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 19 Teeth; 1-5/16" Face Width; Rough Bore; 3-1/4" Flange OD; 2.97" Outside Diameter; 3.024" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1.563" Max Bore
带宽
1 英寸 | 25.4 毫米
端面宽
1.313英寸 | 33.35毫米
外径
2.97 英寸 | 75.438 毫米
法兰外径
3.25 英寸 | 82.55 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
3.024 英寸 | 76.81 毫米