https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-H-SOL-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE0NjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EwTDJnM09DOHhNREUwT0RVek56WTVOakk0Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgxTlBURjlHVEY5UlJGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkOTgwYzdhYmRlZDBlZjNjZWM3ZDU3YjRlOTU4ZDdiOTU4Y2Q4YmU3ODk5N2E4NjQxYmIyYzI3Njk5YzhhMzA3
TIMKEN
TIMKEN
20H200-SH
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 20H200-SH
Synchronous Pulley; 2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 20 Teeth; 2-11/32" Face Width; Bushed; 3.129" Outside Diameter; 3.183" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 1-11/16" Bushing Bore Range; SH Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
20H200-SH
BDI部件号
24302158
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/20H200-SH/p/24302158
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964159922
重量 / Kilogram
0.998
Product Group - BDI
M02316
带节距
1/2 Inch
传动带类别
H
齿数
20
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
SH
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
2.2
详细描述
Synchronous Pulley; 2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 20 Teeth; 2-11/32" Face Width; Bushed; 3.129" Outside Diameter; 3.183" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 1-11/16" Bushing Bore Range; SH Bushing; No Minimum Plain Bore
外径
3.129 英寸 | 79.48 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-11/16 英寸 | 24 To 35 毫米
端面宽
2.344英寸 | 59.538毫米
法兰外径
3.438 英寸 | 87.325 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
带宽
2 英寸 | 50.8 毫米
节圆直径
3.183 英寸 | 80.85 毫米