![20XH200-SK](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-XH-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJsTDJnM09TOHhNRFU0TnpJeU16Y3hPVGsyTmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5WVNGOUdURjlSUkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDIzOGMxMjY5NGJjZDRiZDQ2NWYzMzU2YmM0NGIyMTE5ZDQ3ODAwZDZiMGZiNDkzZDZmNzRlM2Q0NDIxZTUzMzM)
![20XH200-SK](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-XH-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJsTDJnM09TOHhNRFU0TnpJeU16Y3hPVGsyTmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5WVNGOUdURjlSUkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDIzOGMxMjY5NGJjZDRiZDQ2NWYzMzU2YmM0NGIyMTE5ZDQ3ODAwZDZiMGZiNDkzZDZmNzRlM2Q0NDIxZTUzMzM)
TB WOODS
TB WOODS
20XH200-SK
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS 20XH200-SK
2" Belt Width; 7/8 Inch Belt Pitch; XH Belt Style; 20 Teeth; 2-9/16" Face Width; Bushed; 6.09" Flange OD; 5.46" Outside Diameter; 5.57" Pitch Diameter; Keyway; 1/2 To 2-1/2" Bushing Bore Range; SK Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
20XH200-SK
BDI部件号
993795
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/20XH200-SK/p/993795
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672320023
重量 / Kilogram
3.533
Product Group - BDI
M02316
带节距
7/8 Inch
传动带类别
XH
齿数
20
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
SK
最小轴孔
No
其它特点
Extra Heavy | QD Bushing | Solid Style | Type D1F
英寸 - 公制
Inch
详细描述
2" Belt Width; 7/8 Inch Belt Pitch; XH Belt Style; 20 Teeth; 2-9/16" Face Width; Bushed; 6.09" Flange OD; 5.46" Outside Diameter; 5.57" Pitch Diameter; Keyway; 1/2 To 2-1/2" Bushing Bore Range; SK Bushing; No Minimum Plain Bore
节圆直径
5.57 英寸 | 141.478 毫米
法兰外径
6.09 英寸 | 154.686 毫米
端面宽
2.563英寸 | 65.1毫米
带宽
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
5.46 英寸 | 138.684 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-1/2 英寸 | 12.7 To 63.5 毫米