BROWNING
BROWNING
20XH200SK
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 20XH200SK
2" Belt Width; 7/8 Inch Belt Pitch; XH Belt Style; 20 Teeth; 2-9/16" Face Width; Bushed; 6-1/8" Flange OD; 5.46" Outside Diameter; 5.57" Pitch Diameter; Keyway; 1/2 To 2-5/8" Bushing Bore Range; SK Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
20XH200SK
BDI部件号
325274
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/20XH200SK/p/325274
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289346707
重量 / Kilogram
3.708
Product Group - BDI
M02316
带节距
7/8 Inch
传动带类别
XH
齿数
20
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
SK
最小轴孔
No
其它特点
Extra Heavy | QD Bushing | Solid Style | Type D1F
英寸 - 公制
Inch
制造商内部编号
3514452
详细描述
2" Belt Width; 7/8 Inch Belt Pitch; XH Belt Style; 20 Teeth; 2-9/16" Face Width; Bushed; 6-1/8" Flange OD; 5.46" Outside Diameter; 5.57" Pitch Diameter; Keyway; 1/2 To 2-5/8" Bushing Bore Range; SK Bushing; No Minimum Plain Bore
外径
5.46 英寸 | 138.684 毫米
法兰外径
6.125 英寸 | 155.575 毫米
端面宽
2.563英寸 | 65.1毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
带宽
2 英寸 | 50.8 毫米
节圆直径
5.57 英寸 | 141.478 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-5/8 英寸 | 12.7 To 66.675 毫米