https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-XH-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk3Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EyTDJobE15OHhNRFU0TnpFMk1qQTFNRFU1TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5WVNGOUdURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YjJkOGNhYTE0OGY2ZDVlMDNiN2EzODM4ZjI2OTM3Zjc0MmEyZmU1ZmQ4YzI1NGEyMDJiMTg5YWU2MmJkNmU5Ng
MAUREY
MAUREY
20XH300MPB
MAUREY MAUREY
描述
MAUREY 20XH300MPB
3" Belt Width; 7/8 Inch Belt Pitch; XH Belt Style; 20 Teeth; 3-5/8" Face Width; Rough Bore; 6-1/8" Flange OD; 5.46" Outside Diameter; 5.57" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 3-1/4" Max Bore
制造商部件号
20XH300MPB
BDI部件号
637837
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/20XH300MPB/p/637837
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0640965169833
重量 / Kilogram
8.607
Product Group - BDI
M02316
带节距
7/8 Inch
传动带类别
XH
齿数
20
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
3.25
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
20XH300MPB
重量/磅
12
详细描述
3" Belt Width; 7/8 Inch Belt Pitch; XH Belt Style; 20 Teeth; 3-5/8" Face Width; Rough Bore; 6-1/8" Flange OD; 5.46" Outside Diameter; 5.57" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 3-1/4" Max Bore
外径
5.46 英寸 | 138.684 毫米
法兰外径
6.125 英寸 | 155.575 毫米
带宽
3 英寸 | 76.2 毫米
端面宽
3.625英寸 | 92.075毫米
节圆直径
5.57 英寸 | 141.49 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米