https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-XXH-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFExTDJnMFpDOHhNRFU0TnpFMk9EZzVPVEV3TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5WVdFaGZSa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3NWJiNTM4YWZhMjVmNDhkMTM3ZmY2MDQyYzliMWIzZmRmNTcwZjVjNTljZDYzYzkxMDUxOWZlNzZjNTYyYmZk
TB WOODS
TB WOODS
20XXH400-SF
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS 20XXH400-SF
4" Belt Width; 1-1/4 Inch Belt Pitch; XXH Belt Style; 20 Teeth; 4-3/4" Face Width; Bushed; 8-11/16" Flange OD; 7.838" Outside Diameter; 7.958" Pitch Diameter; Keyway; 1/2 To 2-3/4" Bushing Bore Range; SF Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
20XXH400-SF
BDI部件号
997291
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/20XXH400-SF/p/997291
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672330268
重量 / Kilogram
14.088
Product Group - BDI
M02316
带节距
1-1/4 Inch
传动带类别
XXH
齿数
20
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
SF
最小轴孔
No
其它特点
Double Extra Heavy | QD Bushing | Solid Style | Type A1F
英寸 - 公制
Inch
详细描述
4" Belt Width; 1-1/4 Inch Belt Pitch; XXH Belt Style; 20 Teeth; 4-3/4" Face Width; Bushed; 8-11/16" Flange OD; 7.838" Outside Diameter; 7.958" Pitch Diameter; Keyway; 1/2 To 2-3/4" Bushing Bore Range; SF Bushing; No Minimum Plain Bore
带宽
4 英寸 | 101.6 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-3/4 英寸 | 12.7 To 69.85 毫米
外径
7.838 英寸 | 199.085 毫米
法兰外径
8.688 英寸 | 220.675 毫米
端面宽
4.75英寸 | 120.65毫米
节圆直径
7.958 英寸 | 202.133 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米