BROWNING
BROWNING
21LG100
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 21LG100
1" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 21 Teeth; 1-1/4" Face Width; Bushed; 2-7/8" Flange OD; 2.477" Outside Diameter; 2.507" Pitch Diameter; Keyway; 3/8 To 1" Bushing Bore Range; G Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
21LG100
BDI部件号
324969
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/21LG100/p/324969
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289283484
重量 / Kilogram
0.594
Product Group - BDI
M02316
带节距
3/8 Inch
传动带类别
L
齿数
21
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
G
最小轴孔
No
其它特点
Light | Split Taper Bushing | Type 4
英寸 - 公制
Inch
制造商内部编号
1056555
详细描述
1" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 21 Teeth; 1-1/4" Face Width; Bushed; 2-7/8" Flange OD; 2.477" Outside Diameter; 2.507" Pitch Diameter; Keyway; 3/8 To 1" Bushing Bore Range; G Bushing; No Minimum Plain Bore
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
2.477 英寸 | 62.916 毫米
法兰外径
2.875 英寸 | 73.025 毫米
端面宽
1.25英寸 | 31.75毫米
节圆直径
2.507 英寸 | 63.678 毫米
衬套孔径范围
3/8 To 1 英寸 | 9.525 To 25.4 毫米
带宽
1 英寸 | 25.4 毫米