https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-H-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTczMTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEyTDJoa09DOHhNREUwT0RVek9ETTRORFF4TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgwWk1YMUZFWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0ZmZiZGU2ZTc3ZmQ4OGUwZjBkYmVmYWZjOTUzOGM1YjY0Y2ViYzUxM2U3N2I0YmZiYzQxY2VmOGJiMDM5Y2Yy
BROWNING
BROWNING
22H200SD
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 22H200SD
2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 22 Teeth; 2-11/32" Face Width; Bushed; 3-3/4" Flange OD; 3.447" Outside Diameter; 3.501" Pitch Diameter; Keyway; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; SD Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
22H200SD
BDI部件号
325285
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/22H200SD/p/325285
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289347186
重量 / Kilogram
1.634
Product Group - BDI
M02316
带节距
1/2 Inch
传动带类别
H
齿数
22
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
SD
最小轴孔
No
其它特点
Heavy | QD Bushing | Solid Style | Type E1F
英寸 - 公制
Inch
详细描述
2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 22 Teeth; 2-11/32" Face Width; Bushed; 3-3/4" Flange OD; 3.447" Outside Diameter; 3.501" Pitch Diameter; Keyway; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; SD Bushing; No Minimum Plain Bore
带宽
2 英寸 | 50.8 毫米
端面宽
2.344英寸 | 59.538毫米
法兰外径
3.75 英寸 | 95.25 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2 英寸 | 12.7 To 50.8 毫米
节圆直径
3.501 英寸 | 88.925 毫米
外径
3.447 英寸 | 87.554 毫米