https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-H-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTczMTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEyTDJoa09DOHhNREUwT0RVek9ETTRORFF4TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgwWk1YMUZFWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0ZmZiZGU2ZTc3ZmQ4OGUwZjBkYmVmYWZjOTUzOGM1YjY0Y2ViYzUxM2U3N2I0YmZiYzQxY2VmOGJiMDM5Y2Yy
MAUREY
MAUREY
22H300QD
MAUREY MAUREY
描述
MAUREY 22H300QD
3" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 22 Teeth; 3-3/8" Face Width; Bushed; 3-3/4" Flange OD; 3.447" Outside Diameter; 3-1/2" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 1-15/16" Bushing Bore Range; SD Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
22H300QD
BDI部件号
637982
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/22H300QD/p/637982
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0640965170693
重量 / Kilogram
1.857
Product Group - BDI
M02316
带节距
1/2 Inch
传动带类别
H
齿数
22
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
SD
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
QD Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
22H300QD
重量/磅
4.1
详细描述
3" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 22 Teeth; 3-3/8" Face Width; Bushed; 3-3/4" Flange OD; 3.447" Outside Diameter; 3-1/2" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 1-15/16" Bushing Bore Range; SD Bushing; No Minimum Plain Bore
孔径
0 英寸 | 0 毫米
带宽
3 英寸 | 76.2 毫米
节圆直径
3.501 英寸 | 88.925 毫米
外径
3.447 英寸 | 87.56 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-15/16 英寸 | 14 To 48 毫米
端面宽
3.375英寸 | 85.725毫米
法兰外径
3.75 英寸 | 95.25 毫米