324975 同步带轮 

BROWNING BROWNING

22HH100

描述

BROWNING 22HH100

1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 22 Teeth; 1-5/16" Face Width; Bushed; 3-13/16" Flange OD; 3.447" Outside Diameter; 3.501" Pitch Diameter; Keyway; 3/8 To 1-1/2" Bushing Bore Range; H Bushing; No Minimum Plain Bore

制造商部件号

22HH100

BDI部件号
324975

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662289213771
重量 / Kilogram
0.898
Product Group - BDI
M02316
带节距
1/2 Inch
传动带类别
H
齿数
22
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
H
最小轴孔
No
其它特点
Heavy | Split Taper Bushing | Type 16
英寸 - 公制
Inch
制造商内部编号
1056845
详细描述
1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 22 Teeth; 1-5/16" Face Width; Bushed; 3-13/16" Flange OD; 3.447" Outside Diameter; 3.501" Pitch Diameter; Keyway; 3/8 To 1-1/2" Bushing Bore Range; H Bushing; No Minimum Plain Bore
孔径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
3.813 英寸 | 96.85 毫米
端面宽
1.313英寸 | 33.35毫米
带宽
1 英寸 | 25.4 毫米
节圆直径
3.501 英寸 | 88.925 毫米
外径
3.447 英寸 | 87.554 毫米
衬套孔径范围
3/8 To 1-1/2 英寸 | 9.525 To 38.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新