https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-H-SOL-FL-RSB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU2NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkyTDJnNFl5OHhNRE14TkRRME9EQXhNVEk1TkM5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgxTlBURjlHVEY5U1UwSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Y2RiMmUyYjVmYmE2YzcwYzExZTQ2ODY5NDI2MjFjNDFlMzhmMGE5YWJmZmMzNWU2ZGJmNmY0NmExMWRjYTk3Nw
TSUBAKI
TSUBAKI
22L050BF
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 22L050BF
Synchronous Pulley; 1/2" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 22 Teeth; 0.772" Face Width; Rough Bore; 2.596" Outside Diameter; 2.626" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore
制造商部件号
22L050BF
BDI部件号
921742
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/22L050BF/p/921742
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0696223682781
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02316
带节距
3/8 Inch
传动带类别
L
齿数
22
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
1.031
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
1.4
详细描述
Synchronous Pulley; 1/2" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 22 Teeth; 0.772" Face Width; Rough Bore; 2.596" Outside Diameter; 2.626" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
2.596 英寸 | 65.938 毫米
节圆直径
2.626 英寸 | 66.7 毫米
带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
端面宽
0.772英寸 | 19.609毫米