https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-XH-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJsTDJnM09TOHhNRFU0TnpJeU16Y3hPVGsyTmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5WVNGOUdURjlSUkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDIzOGMxMjY5NGJjZDRiZDQ2NWYzMzU2YmM0NGIyMTE5ZDQ3ODAwZDZiMGZiNDkzZDZmNzRlM2Q0NDIxZTUzMzM
TB WOODS
TB WOODS
22XH300-SK
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS 22XH300-SK
3" Belt Width; 7/8 Inch Belt Pitch; XH Belt Style; 22 Teeth; 3-5/8" Face Width; Bushed; 6.66" Flange OD; 6.017" Outside Diameter; 6.127" Pitch Diameter; Keyway; 1/2 To 2-1/2" Bushing Bore Range; SK Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
22XH300-SK
BDI部件号
989058
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/22XH300-SK/p/989058
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672320191
重量 / Kilogram
6.297
Product Group - BDI
M02316
带节距
7/8 Inch
传动带类别
XH
齿数
22
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
SK
最小轴孔
No
其它特点
Extra Heavy | QD Bushing | Solid Style | Type A1F
英寸 - 公制
Inch
详细描述
3" Belt Width; 7/8 Inch Belt Pitch; XH Belt Style; 22 Teeth; 3-5/8" Face Width; Bushed; 6.66" Flange OD; 6.017" Outside Diameter; 6.127" Pitch Diameter; Keyway; 1/2 To 2-1/2" Bushing Bore Range; SK Bushing; No Minimum Plain Bore
端面宽
3.625英寸 | 92.075毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
6.127 英寸 | 155.626 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-1/2 英寸 | 12.7 To 63.5 毫米
法兰外径
6.66 英寸 | 169.164 毫米
带宽
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
6.017 英寸 | 152.832 毫米