https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-XL-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk3Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZoTDJnd01DOHhNREk1TXpRMk56QTFOREV4TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5WVRGOUdURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZTYyNDkwZWEyNWYyODQyMDViOTViZmFhM2U3NDU2MTM0MGM1YmFiM2ViMjRhM2Q2ODE5NmJlZjE4NzFhNDJiZA
DODGE
DODGE
22XL037 X 1/4 MPB
DODGE DODGE
描述
DODGE 22XL037 X 1/4 MPB
3/8" Belt Width; 1/5 Inch Belt Pitch; XL Belt Style; 22 Teeth; 0.43" Face Width; Rough Bore; 1.64" Flange OD; 1.381" Outside Diameter; 1.401" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 5/8" Max Bore
制造商部件号
22XL037 X 1/4 MPB
BDI部件号
255265
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/22XL037-X-1-4-MPB/p/255265
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475087792
重量 / Kilogram
0.136
Product Group - BDI
M02316
带节距
1/5 Inch
传动带类别
XL
齿数
22
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
0.625
其它特点
Solid Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
22XL037 X 1/4 MPB
制造商内部编号
113409
重量/磅
0.22
详细描述
3/8" Belt Width; 1/5 Inch Belt Pitch; XL Belt Style; 22 Teeth; 0.43" Face Width; Rough Bore; 1.64" Flange OD; 1.381" Outside Diameter; 1.401" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 5/8" Max Bore
外径
1.381 英寸 | 35.07 毫米
节圆直径
1.401 英寸 | 35.585 毫米
法兰外径
1.64 英寸 | 41.656 毫米
端面宽
0.43英寸 | 10.922毫米
带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米