https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-H-SOL-FL-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzA0NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd3TDJnNE1TOHhNRE14TkRRME9ETTNNVGMwTWk5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgxTlBURjlHVEY5R1FsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzZGM3MjFmNTlkYzA3MjdiMjM3MWI0MDE5MGI1Nzc0M2U0OTJiMTk0YTgzMTc1MDhlY2VlMmIzOWViYzZjZWE5
TSUBAKI
TSUBAKI
245MT25BF-F0.500
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 245MT25BF-F0.500
Synchronous Pulley; 12.7MM Bore; 25MM Belt Width; 5 MM Belt Pitch; 5M-25 Belt Style; 24 Teeth; 30.963MM Face Width; Finished Bore; 37.059MM Outside Diameter; 38.202MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
245MT25BF-F0.500
BDI部件号
923420
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/245MT25BF-F0-500/p/923420
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0696223723347
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02316
带节距
5 MM
传动带类别
5M-25
齿数
24
安装形式
Finished Bore
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
No
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
0.62
详细描述
Synchronous Pulley; 12.7MM Bore; 25MM Belt Width; 5 MM Belt Pitch; 5M-25 Belt Style; 24 Teeth; 30.963MM Face Width; Finished Bore; 37.059MM Outside Diameter; 38.202MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
端面宽
1.219英寸 | 30.963毫米
带宽
0.984 英寸 | 25 毫米
外径
1.459 英寸 | 37.059 毫米
节圆直径
1.504 英寸 | 38.202 毫米