https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-H-SOL-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE0NjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EwTDJnM09DOHhNREUwT0RVek56WTVOakk0Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgxTlBURjlHVEY5UlJGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkOTgwYzdhYmRlZDBlZjNjZWM3ZDU3YjRlOTU4ZDdiOTU4Y2Q4YmU3ODk5N2E4NjQxYmIyYzI3Njk5YzhhMzA3
TIMKEN
TIMKEN
24H150-SD
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 24H150-SD
Synchronous Pulley; 1-1/2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 24 Teeth; 1-13/16" Face Width; Bushed; 3-49/64" Outside Diameter; 3.82" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; SD Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
24H150-SD
BDI部件号
24302226
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/24H150-SD/p/24302226
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964160065
重量 / Kilogram
1.179
Product Group - BDI
M02316
带节距
1/2 Inch
传动带类别
H
齿数
24
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
SD
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
2.6
详细描述
Synchronous Pulley; 1-1/2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 24 Teeth; 1-13/16" Face Width; Bushed; 3-49/64" Outside Diameter; 3.82" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; SD Bushing; No Minimum Plain Bore
外径
3.766 英寸 | 95.65 毫米
端面宽
1.813英寸 | 46.05毫米
节圆直径
3.82 英寸 | 97.02 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2 英寸 | 24 To 42 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
带宽
1.5 英寸 | 38.1 毫米
法兰外径
4.063 英寸 | 103.2 毫米