BROWNING
BROWNING
24HB150
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 24HB150 ; 机械传动件/皮带轮
1-1/2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 24 Teeth; 1-13/16" Face Width; Rough Bore; 4-1/16" Flange OD; 3.766" Outside Diameter; 3.82" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1.875" Max Bore
制造商部件号
24HB150
BDI部件号
324996
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/24HB150/p/324996
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289262625
重量 / Kilogram
2.957
Product Group - BDI
M02316
带节距
1/2 Inch
传动带类别
H
齿数
24
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
1.875
其它特点
Heavy | Type 2
英寸 - 公制
Inch
制造商内部编号
1055607
详细描述
1-1/2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 24 Teeth; 1-13/16" Face Width; Rough Bore; 4-1/16" Flange OD; 3.766" Outside Diameter; 3.82" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1.875" Max Bore
节圆直径
3.82 英寸 | 97.028 毫米
带宽
1.5 英寸 | 38.1 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
4.063 英寸 | 103.2 毫米
端面宽
1.813英寸 | 46.05毫米
外径
3.766 英寸 | 95.656 毫米