https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-XH-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJsTDJnM09TOHhNRFU0TnpJeU16Y3hPVGsyTmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5WVNGOUdURjlSUkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDIzOGMxMjY5NGJjZDRiZDQ2NWYzMzU2YmM0NGIyMTE5ZDQ3ODAwZDZiMGZiNDkzZDZmNzRlM2Q0NDIxZTUzMzM
MAUREY
MAUREY
24XH400QD
MAUREY MAUREY
描述
MAUREY 24XH400QD
4" Belt Width; 7/8 Inch Belt Pitch; XH Belt Style; 24 Teeth; 4-11/16" Face Width; Bushed; 7-7/32" Flange OD; 6.575" Outside Diameter; 6.685" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 2-3/4" Bushing Bore Range; SF Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
24XH400QD
BDI部件号
638199
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/24XH400QD/p/638199
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0640965171478
重量 / Kilogram
11.778
Product Group - BDI
M02316
带节距
7/8 Inch
传动带类别
XH
齿数
24
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
SF
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
QD Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
24XH400QD
重量/磅
22
详细描述
4" Belt Width; 7/8 Inch Belt Pitch; XH Belt Style; 24 Teeth; 4-11/16" Face Width; Bushed; 7-7/32" Flange OD; 6.575" Outside Diameter; 6.685" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 2-3/4" Bushing Bore Range; SF Bushing; No Minimum Plain Bore
节圆直径
6.685 英寸 | 169.79 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-3/4 英寸 | 25 To 65 毫米
法兰外径
7.219 英寸 | 183.363 毫米
外径
6.575 英寸 | 167.005 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
带宽
4 英寸 | 101.6 毫米
端面宽
4.688英寸 | 119.075毫米